Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLV - UNIVERSAL DL, collerette décorative, intérieur, rond, or mat, orientable - 1007191

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • hauteur - 3.5 mm

  • diamètre - 88 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163275477

Réf. Sonepar

08208327547

Réf. Fournisseur

1007191

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

or

hauteur:

3.5 mm

diamètre:

88 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

UNIVERSAL DL, collerette décorative pour les encastrés de plafond, intérieur, rond, orientable, or mat

Les Atouts de l'article:

Cache. Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 8.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.35 cm ), Poids: 0.013 kg.SLV Référence 1007191 / EAN 4024163274678

Les Atouts de la gamme:

Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV