Non retournablenouveau

SLV - WORKLIGHT, FL, lampadaire, 4000 K, 79 W, Touch, noir - 1012193

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339902

Réf. Sonepar

08208333990

Réf. Fournisseur

1012193

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

WORKLIGHT, FL, lampadaire, 4000 K, 79 W, Touch, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Dimmable: Touch, Puissance assignée: 79 W, Flux lumineux assigné: 10950 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 200-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 69.2 / 31 / 195.4 cm ), Poids: 13.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012193 / EAN 4024163339902

Les Atouts de la gamme:

Le lampadaire de la gamme WORKLIGHT est conçu pour une utilisation en intérieur, particulièrement adapté aux espaces de travail et de vie. Il offre une puissance lumineuse de 10 950 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant une utilisation prolongée. Le boîtier en aluminium mesure 195,4 cm de hauteur, 69,2 cm de longueur et 31 cm de largeur. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation tactile, permettant un réglage simple et continu de la lumière. Avec un indice de protection IP20, il est protégé contre la pénétration de corps solides, tandis que sa résistance aux chocs correspond à la classe IK03. L’association d’un matériau robuste et d’une technologie de commande moderne fait de ce lampadaire une solution d’éclairage fonctionnelle pour divers espaces intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur