nouveau

Socomec - Alimentation électrique P15 100-240VAC/24VDC 15W pour système Digiware - 48290120

CopieCopie
Socomec - Alimentation électrique P15 100-240VAC/24VDC 15W pour système Digiware

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • courant de sortie max. 1 - 0.75 A

  • puissance dissipée - 18 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • 1ère sortie secondaire pour tension DC - 0...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032776398

Réf. Sonepar

00782277639

Réf. Fournisseur

48290120

Marque

Socomec

type de tension d’alimentation:

AC/DC

courant de sortie max. 1:

0.75 A

puissance dissipée:

18 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

1ère sortie secondaire pour tension DC:

0...24 V

2ème sortie secondaire pour tension DC:

0...24 V

courant de sortie max. 2:

0.75 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

95...250 V

tension de sortie réglée:

Oui

stabilisé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

61 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation électrique P15 100-240VAC/24VDC 15W pour système Digiware

Les Atouts de l'article:

Les alimentations 24 VDC sont utilisées pour les systèmes de surveillance de la puissance et de l’isolement DIRIS Digiware & ISOM Digiware.
Les alimentations sont raccordées aux interfaces système (afficheur D-xx, passerelle M-xx ou interface C-31) qui, à leur tour, alimentent l’ensemble du système grâce au bus Digiware.

Quelques mots du fabricant :

Une alimentation SELV (Safety Extra Low Voltage) pour l’ensemble du système DIRIS Digiware ou ISOM Digiware

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec