Socomec - Interrupteur-sectionneur AC SIRCO 6P 125A commande frontale sans poignée - 26016013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 6
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
couleur de l'élément d'actionnement - autre
finition de l'élément d'actionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031119394
Réf. Sonepar
00782111939
Réf. Fournisseur
26016013
Marque
Socomec
nombre de pôles:
6
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
125 A
couleur de l'élément d'actionnement:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
autre
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
500 V
tension de fonctionnement normale:
400...500 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
125 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
125 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
7 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
63 kW
puissance de commutation à 400 V:
63 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Les Atouts de l'article:
Les SIRCO sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires manuels.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.
Les SIRCO sont destinées aux circuits électriques basse tension 415 VAC et DC.
Quelques mots du fabricant :
L'interrupteur-sectionneur qui a fait ses preuves
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


