Socomec - Passerelle Ethernet multi-protocoles DIRIS Digiware M-70 WEBVIEW-M Bluetooth - 48290222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface Ethernet
largeur en nombre de modules - 5
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
protocole - TCP/IP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596033071140
Réf. Sonepar
00782307114
Réf. Fournisseur
48290222
Marque
Socomec
modèle:
interface Ethernet
largeur en nombre de modules:
5
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
32
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
0...24 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
2.5 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les passerelles de communication DIRIS Digiware M-50 et M-70 constituent le point d’accès au système DIRIS Digiware en concentrant l’alimentation 24 VDC et la communication en un seul point.
Les M-50 et M-70 jouent le rôle de passerelle Ethernet pour tous les produits connectés sur le bus Digiware ou sur le bus RS485 et disposent d’un serveur web embarqué pour la configuration des paramètres réseau et la visualisation distante des données
de mesure.
Les passerelles M-50 et M-70 offrent également une richesse fonctionnelle de part :
- l’extension de mémoire des appareils connectés,
- l’export automatique des consommations et données historisées vers serveur FTP(S),
- la notification par email en cas d’alarme sur un des produits connectés (SMTPS),
- la mise à l’heure automatique de tous les produits du système via SNTP.
Quelques mots du fabricant :
Votre point d’accès unique à l’ensemble de votre système DIRIS Digiware
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


