Non retournable

Socomec - Sectionneur-fusible RM50 LED de sign. et sans cont. aux. de sign. 50A 1P - 57020011

CopieCopie
Socomec - Sectionneur-fusible RM50 LED de sign. et sans cont. aux. de sign. 50A 1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032619619

Réf. Sonepar

00782261961

Réf. Fournisseur

57020011

Marque

Socomec

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP2X

pays de fabrication:

ESPAGNE

Sectionneur-fusible RM50 LED de sign. et sans cont. aux. de sign. 50A 1P

Les Atouts de l'article:

Les RM sont des sectionneurs-fusibles modulaires pour fusibles cylindriques. Ils assurent le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

Quelques mots du fabricant :

Les meilleurs porte-fusibles industriels de leur catégorie avec indicateur LED

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec