Socomec - Ampèremètre analogique D72A90-A DIN 72x72 0-10A raccordement direct - 192B1301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 0...10 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - encastré
déviation max. du pointeur - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031074921
Réf. Sonepar
00782107492
Réf. Fournisseur
192B1301
Marque
Socomec
plage de mesure:
0...10 A
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
encastré
déviation max. du pointeur:
90 °
valeur finale nominale de l'échelle:
10 A
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
1.1 W
échelle de surintensité:
Non
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
aiguille témoin:
Non
Les Atouts de l'article:
Les ampèremètres ferromagnétiques assurent la mesure de courant alternatif de tout circuit électrique. Ils s’encastrent en façade d’armoires, coffrets ou autres équipements.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


