Non retournable

Sodel - Amplificateur PA classe D, 4 x 125W (4/8?) ou 2 x 250W (100V), DSP, module DANTE - PA-4125DX/DT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754428018

Réf. Sonepar

00558442801

Réf. Fournisseur

PA-4125DX/DT

Marque

Sodel

Amplificateur Public Adress classe D, 4 x 125W (4/8Ω) ou 2 x 250W (100V), DSP, avec module DANTE

Les Atouts de l'article:

Dante® est un protocole réseau basé sur la technologie IP trois niveaux qui offre une solution à faible latence, haute précision et faible coût pour les connexions audio point à point. La technologie Dante® peut être utilisée pour la transmission de signaux d'horloge et de signaux audio de haute précision et permet un routage complexe dans un Ethernet afin de garantir un effet sonore parfait, de résoudre le problème du câblage compliqué de la transmission audio traditionnelle et de réduire les coûts. Adapté à un réseau existant, il ne nécessite aucune configuration particulière. Amplificateur multifonctions, 4 zones compatible Dante® technologie classe D avec DSP et caractéristiques professionnelles pour des applications de sonorisation "multiroom" universelles. Interface utilisateur graphique HTML5 clairement conçue avec de nombreuses fonctions. Utilisation confortable via un navigateur web, indépendamment du terminal utilisé (PC, Mac, iOS, Android, etc.).
  • Interface Dante® (4 canaux émission, 4 canaux réception)

    4 x 125 W par zone (4/8 Ω) ou 2 x 250 W (100 V)

    Fonctionnement en 100 V ou 4/8 Ω

    4 entrées analogiques Mic/Line par vis/fiches (sym.) ou prises RCA

    1 entrée/sortie numérique via prises RCA S/PDIF

    4 sorties (4/8 Ω) ou 2 sorties de zone (100 V) via bornier à vis/fiches

    Interface GPIO pour Standby et volume à distance

    Connexion au réseau par LAN ou WLAN

    Utilisation et configuration confortables via l'interface utilisateur HTML5

    Passe-haut/passe-bas avec différents filtres

    Egaliseur paramétrique

    Sortie avec filtres FIR séparés

    Réglage moteur haut-parleur 10 ms

    Phase de sortie commutable

    Compresseur/limiteur réglable

    Délai réglable

    Entrées mixables

    Talkover avec routage des priorités

    Générateur de bruit sinusoïdal intégré

    Egaliseur paramétrique 5 bandes pour l'entrée

    Protection contre les courts-circuits, tensions continues, sous-tensions, température et surcharges


Configuration requise pour Dante®: Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11
La marque Dante® ainsi que le logiciel Dante® éventuellement intégré dans ces produits sont sous licence de la société Audinate Pty Ltd.

Quelques mots du fabricant :

Nous distribuons les produits de nombreuses entreprises européennes, allant de la lumière professionnelle au son grand public, en passant par les machines à fumée, les claviers pour musiciens, la structure pour les concerts, et bien plus encore !
Également, notre marque SODEL AUDIO vous propose des produits d'installation de sonorisation haut de gamme, allant de l'amplificateur 100V matriciel au lecteur de message connecté au réseau ethernet. N'hésitez pas à la découvrir.

Un produit Sodel

Découvrez toute la gamme Sodel