Non retournable

Sodel - Amplificateur PA classe D, 4 x 500W (4/8?) ou 2 x 1000W (100V), DSP - PA-4500DX

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754429268

Réf. Sonepar

00558442926

Réf. Fournisseur

PA-4500DX

Marque

Sodel

Amplificateur Public Adress classe D, 4 x 500W (4/8Ω) ou 2 x 1000W (100V), DSP

Les Atouts de l'article:

Amplificateur multifonctions, 4 zones classe D avec DSP, caractéristiques professionnelles pour des applications de sonorisation "multiroom" universelles. Fonctions supplémentaires powered by PASCAL.
Interface utilisateur graphique HTML5 clairement conçue avec de nombreuses fonctions. Utilisation confortable via un navigateur web, indépendamment du terminal utilisé (PC, Mac, iOS, Android, etc.).
  • 4 x 500 W (4 Ω), 4 x 400 W (8 Ω) oder 2 x 1000 W (100 V)
  • Fonctionnement en 100 V ou 4/8 Ω
  • 4 entrées analogiques Mic/Line par vis/fiches (sym.) ou prises RCA
  • 1 entrée/sortie numérique via prises RCA S/PDIF
  • 4 sorties (4/8 Ω) ou 2 sorties zone (100 V) via connecteur à vis
  • Interface GPIO pour le volume à distance et la mise en veille
  • Connexion réseau par LAN ou WLAN
  • Utilisation et configuration confortables via l'interface utilisateur HTML5
  • Passe-haut/passe-bas avec différents filtres
  • Egaliseur paramétrique
  • Sortie avec filtres FIR séparés
  • Réglage haut-parleur 10 ms
  • Phase de sortie commutable
  • Compresseur/limiteur réglable
  • Délai réglable
  • Entrées mixables
  • Talkover avec routage des priorités
  • Générateur de bruit sinusoïdal intégré
  • Egaliseur paramétrique 5 bandes pour l'entrée
  • Protection contre les courts-circuits, tensions continues, sous-tensions, température et surcharges
Remarque : après la première mise sous tension, le logiciel doit être mis à jour à la version 1.6.4 au minimum.

Quelques mots du fabricant :

Nous distribuons les produits de nombreuses entreprises européennes, allant de la lumière professionnelle au son grand public, en passant par les machines à fumée, les claviers pour musiciens, la structure pour les concerts, et bien plus encore !
Également, notre marque SODEL AUDIO vous propose des produits d'installation de sonorisation haut de gamme, allant de l'amplificateur 100V matriciel au lecteur de message connecté au réseau ethernet. N'hésitez pas à la découvrir.

Un produit Sodel

Découvrez toute la gamme Sodel