Non retournable

Sodel - Enceinte Public adress, 100 V / 8 ?, 240 W, intérieur et extérieur, IP45, blanch - PAB-8WP/WS

CopieCopie
Sodel - Enceinte Public adress, 100 V / 8 ?, 240 W, intérieur et extérieur, IP45, blanch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - THAILANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754223651

Réf. Sonepar

00558422365

Réf. Fournisseur

PAB-8WP/WS

Marque

Sodel

pays de fabrication:

THAILANDE

Enceinte Public adress, 100 V / 8 Ω, 240 W, intérieur et extérieur, IP45, blanche

Les Atouts de l'article:

Enceintes professionnelles étanches avec classification IP. Des enceintes parfaites lorsqu'il s'agit d'avoir une bonne qualité sonore, un volume important et une robustesse adéquate en cas de vent et mauvais temps. Adaptées de manière optimale pour une utilisation continue en extérieur, par exemple expositions, sonorisation de zones piétonnières, installations sportives et partout où une installation protégée des intempéries n'est pas possible. Enceinte résistant aux intempéries Public Adress, 120 W
  • Système bass-reflex 2 voies avec caisse en ABS
  • Mode 100 V ou 8 Ω sélectionnable
  • Système de grave 20 cm (8“) avec membrane papier
  • Haut-parleur d'aigu à pavillon 25 mm (1")
  • Excellentes propriétés sonores
  • Grille sur face avant avec gaze hydrofuge
  • Bornier de branchement encastré avec plaque cache et passage de câble PG
  • SPEAKER In et Parallel Out, bornier à vis
  • Eléments métalliques et étrier mural en acier inoxydable
  • Test contre les jets de projectiles selon DIN 18 032, partie 3
PROSOUND 05/2011 "Les enceintes font une très bonne impression... les critères IP45 sont remplis... Les quatre modèles sont parfaits pour une musique d'ambiance agréable... Le grand modèle PAB-8WP/WS peut proposer des volumes ordinaires... il ne faudrait pas sous-estimer les plus petites ... Ces enceintes m'ont convaincu, les prix sont adaptés."

Quelques mots du fabricant :

Nous distribuons les produits de nombreuses entreprises européennes, allant de la lumière professionnelle au son grand public, en passant par les machines à fumée, les claviers pour musiciens, la structure pour les concerts, et bien plus encore !
Également, notre marque SODEL AUDIO vous propose des produits d'installation de sonorisation haut de gamme, allant de l'amplificateur 100V matriciel au lecteur de message connecté au réseau ethernet. N'hésitez pas à la découvrir.

Un produit Sodel

Découvrez toute la gamme Sodel