Non retournablenouveau

Somfy - Batterie coquée Long Life 16,8V RS100 Solar io - 9029563

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Batterie coquée Long Life 16,8V RS100 Solar io

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849713386

Réf. Sonepar

00242971338

Réf. Fournisseur

9029563

Marque

Somfy

Batterie Long Life coquée 16,8V avec adhésif de la motorisation solaire RS100 Solar io, couples 15 et 20Nm. A l'unité.

Les Atouts de l'article:

Nouvelle génération de batteries Long Life : pour une performance durable et sans compromis grâce à leur durée de vie supérieure à 15 ans.Technologie NimH.Capacité 2200 mAh.Température d'utilisation : entre -20° et 70°C.Les batteries coquées sont compatibles avec les coffres de volets traditionnels, bloc baie, tunnels. Elles peuvent aussi être installées en dehors du coffre rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy