Somfy - J4®S io Protect 10/24 Gen1 0,5M x1, moteur pour brise-soleil oreintables. - 1244820

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - J4®S io Protect 10/24 Gen1 0,5M x1, moteur pour brise-soleil oreintables.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849710705

Réf. Sonepar

00242971070

Réf. Fournisseur

1244820

Marque

Somfy

Le J4S io Protect est la solution de motorisation à cage électronique avec détection d'obstacle et de gel pour tous types de brise-soleil orientables. Fournie avec un champignon de fin de course amovible et un câble STAS3 de 50 centimètres

Les Atouts de l'article:

Moteur carré 230V radio io-Homecontrol pour brise-soleil orientables :- Couple : 10Nm.- Vitesse : 24rpm.- Technologie io intégrée.- Cage électronique.- Montage en U ou en N.- Prise Hirschmann.- Câble de 0,5 mètres.- Conditionnement unitaire.- Champignon pour détection de la fin de course haute amovible.- Support pour câble d'alimentation inclus.- Solution Plug&Play & re-réglable à distance par émetteur io-homecontrol.- Solution plus silencieuse.- Protection du produit porteur : - Détection d’obstacle (à la montée) - Détection gel - Réajustement automatique de la fin de course haute (fonction activable ou non).- Compatible avec TaHoma switch & l'écosystème Animeo Suite- Points de commande spécifiques : - Amy 1 Modes io (en position 3 : Appui court « orientation des lames », appui long « Montée/Descente ») - Situo io variation

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy