Somfy - Moteur-Panneau-Batterie coquée Altea 50 Solar io RH 6/14 connecteurs étanches - 1247255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849714611
Réf. Sonepar
00242971461
Réf. Fournisseur
1247255
Marque
Somfy
Kit de motorisation solaire radio io comprenant un moteur smart*, un panneau solaire à trous et une batterie coquée pour stores verticaux extérieurs. A l'unité.*Smart : interprète les données reçues d'un capteur et agit en conséquence.
Les Atouts de l'article:
Kit composé d'un système complet : Moteur,panneau solaire et batterieMoteur solaire "smart" au protocole radio io pour les screens verticaux extérieurs :3 couples moteur : 6 / 10 / 15 NmVitesse nominale : 14 tr/minCâble débrochableConnecteurs étanches moteur/panneau et batterieAntenne intégrée dans le caisson2 modes de réglage des fins de course : semi-auto et manuelArrêt en cas d'obstacle à la descente avec la roue ABSDémarrage en douceur et fermeture discrète pour protéger la toileFermeture parfaite du coffre par butée électronique ( 3 niveaux de butées électroniques pour ajuster l’effort de fermeture)Relâchement de la toile (back release) : lorsqu’elle est activée, cette fonction permet le relâchement de la toile une fois le coffre fermé. Cela préserve la toile et prolonge sa durée de vieAjustement automatique de la longueur : vérifier et réajuster si besoin la longueur de la toileMode stockage et transport : mise en veille et réveil automatiques du moteur pour préserver le niveau de charge de la batterieRemise à zéro du moteur via le point de commande.Compatibilité capteurs :ENSOLEILLEMENT avec Sunteis,VENT : à venir.Panneau photovoltaïque monocristallin en PET :Rendu esthétique mat pour une parfaite discrétionPeut se déporter en cas d’obstacle à la luminosité grâce aux rallonges de 1 et 5m.Une batterie à la technologie NimH livrée chargée :Autonomie de 30 jours sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour (sauf pour les mois de décembre, janvier et février pour lesquels la base est 1 montée et 1 descente par jour).Batterie avec coque aluminium pour protection mécanique.Batterie entièrement démontable et remplaçable sans avoir à changer le moteur et le panneau.Se recharge avec le chargeur universel, ref. 9028028.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Les Atouts de l'article:
Kit composé d'un système complet : Moteur,panneau solaire et batterieMoteur solaire "smart" au protocole radio io pour les screens verticaux extérieurs :3 couples moteur : 6 / 10 / 15 NmVitesse nominale : 14 tr/minCâble débrochableConnecteurs étanches moteur/panneau et batterieAntenne intégrée dans le caisson2 modes de réglage des fins de course : semi-auto et manuelArrêt en cas d'obstacle à la descente avec la roue ABSDémarrage en douceur et fermeture discrète pour protéger la toileFermeture parfaite du coffre par butée électronique ( 3 niveaux de butées électroniques pour ajuster l’effort de fermeture)Relâchement de la toile (back release) : lorsqu’elle est activée, cette fonction permet le relâchement de la toile une fois le coffre fermé. Cela préserve la toile et prolonge sa durée de vieAjustement automatique de la longueur : vérifier et réajuster si besoin la longueur de la toileMode stockage et transport : mise en veille et réveil automatiques du moteur pour préserver le niveau de charge de la batterieRemise à zéro du moteur via le point de commande.Compatibilité capteurs :ENSOLEILLEMENT avec Sunteis,VENT : à venir.Panneau photovoltaïque monocristallin en PET :Rendu esthétique mat pour une parfaite discrétionPeut se déporter en cas d’obstacle à la luminosité grâce aux rallonges de 1 et 5m.Une batterie à la technologie NimH livrée chargée :Autonomie de 30 jours sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour (sauf pour les mois de décembre, janvier et février pour lesquels la base est 1 montée et 1 descente par jour).Batterie avec coque aluminium pour protection mécanique.Batterie entièrement démontable et remplaçable sans avoir à changer le moteur et le panneau.Se recharge avec le chargeur universel, ref. 9028028.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


