Somfy - Somfy home alarm starter pack
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849509194
Réf. Sonepar
00242401511
Réf. Fournisseur
2401511
Réf. Commerciale
Somfy
Somfy home alarm starter pack
Les Atouts de l'article:
Somfy home alarm est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte avant l'intrusion grâce à la technologie brevetée intellitag. connecté, home alarm s'installe et se pilote très simplement depuis un smartphone. idéal pour la protection d'une petite surface (type appartement), vous pourrez le faire évoluer en fonction des besoins avec la gamme d'accessoires de sécurité "somfy protect". composition du pack : - 1 détecteurs intellitag - 1 détecteur de mouvement - 1 sirène interieure 110 db - 1 badge - 1 plug link (la centrale qui se branche simplement sur une prise électrique) caractéristiques : - installation : application gratuite ios 9 et versions supérieures, android 4.4 et versions supérieures. reconnaissance automatique des périphériques par la centrale. - evolutivité : association maximum de 50 détecteurs (intellitag ou détecteurs de mouvement), 50 badges, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 4 équipements vidéos (somfy sécurity camera, somfy one, ou somfy one+) et 2 relais radio. - sécurité : détection des coupures de courant et batterie de secours (6h) supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système. détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio - compatibilité : accessoires de sécurité "somfy protect" et "myfox home alarm", tahoma, nest, amazon alexa et ifttt non compatible avec la gamme protexiom et protexial - services : a la carte et sans engagement. toutes les informations sur les services disponibles : https://protect.somfy.fr/fr/telesurveillance-maison.html