Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Spit - ARPON 8x30

SPIT

Réf. fabricant 055725

Réf. Sonepar 00051055725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 32 mm

  • adapté au diamètre de vis - 4...7 mm

  • profondeur de trou de foret - 40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510557259

Réf. Sonepar

00051055725

Réf. Fournisseur

055725

Réf. Commerciale

Spit

diamètre d'alésage

8 mm

longueur

32 mm

adapté au diamètre de vis

4...7 mm

profondeur de trou de foret

40 mm

ARPON 8X30 BIDON/1200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Permet l'utilisation de vis de petits diamètres.Pas de rotation de la cheville pendant l'installation grâce un design carré et crantéExiste en version blanche spéciale patte à vis boisDescription produit: Cheville plastique universelle Applications: Installations électriques et de plomberieÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 7 mmDiamètre minimal de vis: 4 mmLongueur cheville (mm): 32 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville multi-applications idéale pour les matériaux creux

Fiche produit

PDF