Spit - Cartouche MULTI-MAX 280ml seau de 6 - 060233
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de traitement - -5...40 °C
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510602331
Réf. Sonepar
00051060233
Réf. Fournisseur
060233
Marque
Spit
température de traitement:
-5...40 °C
pays de fabrication:
FRANCE
CART. MULTI-MAX 280ML FR /SEAU6
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: 3 agréments : - agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12- agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuré- agrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mmSéchage entre -5 °C et 40 °CMélange parfait et quantité de déchet limité grâce à sa cartouche coaxiale Contient 280 ml, compatible avec pistolet siliconeComposé organique volatile (VOC) classe A+Durée de vie : 18 moisDescription produit: Résine méthacrylate sans styrène adaptée à de multiples applicationsApplications: Ancrages secondaires : climatisation, panneau de signalisation, echafaudageReprise de fers à bétons structures métalliquesChevillage de structure métalliques : barrières de sécurité, balustrades, conduitsDiamètre maximal de l'armature: 20 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 24 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTempérature maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 40 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
Sa polyvalence vous permet de l'utiliser pour de nombreuses applications et sur différents matériaux
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: 3 agréments : - agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12- agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuré- agrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mmSéchage entre -5 °C et 40 °CMélange parfait et quantité de déchet limité grâce à sa cartouche coaxiale Contient 280 ml, compatible avec pistolet siliconeComposé organique volatile (VOC) classe A+Durée de vie : 18 moisDescription produit: Résine méthacrylate sans styrène adaptée à de multiples applicationsApplications: Ancrages secondaires : climatisation, panneau de signalisation, echafaudageReprise de fers à bétons structures métalliquesChevillage de structure métalliques : barrières de sécurité, balustrades, conduitsDiamètre maximal de l'armature: 20 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 24 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTempérature maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 40 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
Sa polyvalence vous permet de l'utiliser pour de nombreuses applications et sur différents matériaux
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit