Spit - Clou C6 20 + 2 cartouches gaz - 057682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20 mm
forme de la tige - lisse
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510576823
Réf. Sonepar
00051057682
Réf. Fournisseur
057682
Marque
Spit
longueur:
20 mm
forme de la tige:
lisse
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
CLOU C6-20 +GAZ PULSA /BT1250
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec 1 cartouche de gazClous acier avec traitement anti-corrosionDisponible en différentes longueurs, de 20 à 35 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous acier performance standard pour béton à faible duretéApplications: Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de riveÉlectricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câblesAutonomie cartouche de gaz: 625 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre nominal: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 20 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous acier, pour fixation sur béton standard. Particulièrement adapté pour des applications au sol ou sur les murs.
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec 1 cartouche de gazClous acier avec traitement anti-corrosionDisponible en différentes longueurs, de 20 à 35 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous acier performance standard pour béton à faible duretéApplications: Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de riveÉlectricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câblesAutonomie cartouche de gaz: 625 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre nominal: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 20 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous acier, pour fixation sur béton standard. Particulièrement adapté pour des applications au sol ou sur les murs.
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


