Spit - Cloueur SPEEDLINER 65 IN - 577502
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907775023
Réf. Sonepar
00051777502
Réf. Fournisseur
577502
Marque
Spit
pays de fabrication:
TAIWAN
CLOUEUR PNEUM SPEEDLINER 65 IN
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Excellente répartition du poids pour un meilleur contrôle Ajustement des poignées et cannes d'extension rapide et sans outilIndex de repérage de l'axe d'agrafageRespect de l'Eurocode 5 avec distances d'extraxe pré-définies (40/60/120/240)Changement de plateforme outil rapide (Clouage et Agrafage)Réglage d'enfoncement facile et rapideDescription produit: Cloueur 0° rouleau palstique semi-automatisée pour pointes IN de 27 à 65mmApplications: Contreventement panneaux OSBPlaque de plâtre / haute duretéPanneaux multifonctionsAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Capacité magasin: 325 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.8 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 97 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 102 dB(A)Plage de diamètre fixation: 2,1-3,0 mmPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.5 m/s2
Quelques mots du fabricant :
La meilleure solution semi-automatisée offrant précision, ergonomie et gain de productivité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Excellente répartition du poids pour un meilleur contrôle Ajustement des poignées et cannes d'extension rapide et sans outilIndex de repérage de l'axe d'agrafageRespect de l'Eurocode 5 avec distances d'extraxe pré-définies (40/60/120/240)Changement de plateforme outil rapide (Clouage et Agrafage)Réglage d'enfoncement facile et rapideDescription produit: Cloueur 0° rouleau palstique semi-automatisée pour pointes IN de 27 à 65mmApplications: Contreventement panneaux OSBPlaque de plâtre / haute duretéPanneaux multifonctionsAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Capacité magasin: 325 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.8 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 97 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 102 dB(A)Plage de diamètre fixation: 2,1-3,0 mmPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.5 m/s2
Quelques mots du fabricant :
La meilleure solution semi-automatisée offrant précision, ergonomie et gain de productivité
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


