Spit - Disques diamant haute durabilité et grande vitesse, pour brique silico-calcaire - 610218

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439516102187

Réf. Sonepar

00051610218

Réf. Fournisseur

610218

Marque

Spit

pays de fabrication:

CHINE

DISQ DEC.DIR.CALCAIRE 125MM D90 /BT6

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: +40% de gain de temps : plus de besoin de piquage, la rainure est entièrement découpée en un seul passage.Propreté : plus besoin de nettoyage, débris et poussières sont directement éliminés avec l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM ou PH.Performance : facilite l’encastrement immédiat des gaines de diamètre 16mm et 20mm.Compatibilité : fonctionne avec la rainureuse SPIT D90 et son système de montage rapide Diaquick.Sécurité : des indicateurs d'alignement garantissent la bonne installation des lames. Conforme aux normes EN 13236 et oSa.Description produit: Disques diamant haute durabilité et haute vitesse, pour découpe directe dans la brique silico-calcaire et le béton cellulaire, utilisable avec la rainureuse D90.Applications: Pour encastrement de câble 10mm, de gaines 16mm, 20mm ou plus.Au mur et au sol, dans le neuf et la rénovation. Profondeur max 37mm. Largeur max 21mm.Diamètre: 125 mmProfondeur de coupe (maximum): 37 mmÉpaisseur: 1.8 mm

Quelques mots du fabricant :

Obtenez une rainure propre et parfaite en une seule opération, dans la brique silico-calcaire et le béton cellulaire.

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit