nouveau

Spit - ISOGAS 40 - 054852

SPIT
CopieCopie
Spit - ISOGAS 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 40 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510548523

Réf. Sonepar

00051054852

Réf. Fournisseur

054852

Marque

Spit

longueur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

ISOGAS 40 /BT500

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Fixation jusqu’à 50 mm d’épaisseur d’isolantCorps en polyéthylène haute densitéÀ utiliser avec l’outil version PULSA E et les pointes C6 HC6Capuchon limitant les ponts thermiquesSolution destinée à un usage intérieurDescription produit: Fixation d'isolation avec PULSA 800E / PULSA 40EApplications: Fixation d’isolants rigides et semi?rigides à l’aide de l’outil PULSA (version E)Diamètre de la tête: 60 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mm

Quelques mots du fabricant :

La solution la plus rapide pour les applications d'isolation multi-matériaux

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit