Spit - MULTI-MAX 410ML PACK - 060248
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510602485
Réf. Sonepar
00051060248
Réf. Fournisseur
060248
Marque
Spit
pays de fabrication:
FRANCE
CART. MULTI-MAX 410ML B+R /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12Agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuréAgrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mmSans styrène et sans odeurCartouche de 280 ml, compatible avec pistolet siliconeMélange parfait et quantité de déchet limité grâce à sa cartouche coaxiale Séchage entre -5 °C et +40 °CDate limite d'utilisation : 18 moisComposé organique volatile (VOC) classe A+Description produit: Résine méthacrylate multi-matériaux, 100% certifiéeApplications: Scellement de fers à bétonScellement de tiges filetéesChevillage de structures métalliques : barrières de sécurité, balustrades, conduitsAncrage secondaire : climatisation, antenne, store, enseigne lumineuseDiamètre maximal de l'armature: 20 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 24 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTempérature maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 40 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -5 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
Résine polyvalente, couvrant de nombreuses applications dans différents matériaux
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12Agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuréAgrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mmSans styrène et sans odeurCartouche de 280 ml, compatible avec pistolet siliconeMélange parfait et quantité de déchet limité grâce à sa cartouche coaxiale Séchage entre -5 °C et +40 °CDate limite d'utilisation : 18 moisComposé organique volatile (VOC) classe A+Description produit: Résine méthacrylate multi-matériaux, 100% certifiéeApplications: Scellement de fers à bétonScellement de tiges filetéesChevillage de structures métalliques : barrières de sécurité, balustrades, conduitsAncrage secondaire : climatisation, antenne, store, enseigne lumineuseDiamètre maximal de l'armature: 20 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 24 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTempérature maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 40 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -5 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
Résine polyvalente, couvrant de nombreuses applications dans différents matériaux
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


