nouveau

Spit - Pack 1250 clous 2,8x63 crantés HDG IM90i/Ci/Xi - 142091

SPIT
CopieCopie
Spit - Pack 1250 clous 2,8x63 crantés HDG IM90i/Ci/Xi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 63 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

  • pays de fabrication - DANEMARK

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701291420915

Réf. Sonepar

00051142091

Réf. Fournisseur

142091

Marque

Spit

longueur:

63 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

pays de fabrication:

DANEMARK

PACK 1250 2,8x63 CRT HDG IM90

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.45 mmDiamètre nominal: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 63 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 37 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit