Spit - Pack 1250 clous 2,8x75 crantés HDG IM90i/Ci/Xi - 142092
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 75 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
pays de fabrication - DANEMARK
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701291420922
Réf. Sonepar
00051142092
Réf. Fournisseur
142092
Marque
Spit
longueur:
75 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
pays de fabrication:
DANEMARK
PACK 1250 2,8x75 CRT HDG IM90
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.45 mmDiamètre nominal: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 37 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.45 mmDiamètre nominal: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 37 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


