Non retournable

Spit - TOOLMATIC CT850 IN35-75 pusher - 657331

SPIT
CopieCopie
Spit - TOOLMATIC CT850 IN35-75 pusher

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation d'air par coup - 8.1 l

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907573315

Réf. Sonepar

00051757331

Réf. Fournisseur

657331

Marque

Spit

consommation d'air par coup:

8.1 l

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

TOOLMATIC PUSHER CT850

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Technologie Pusher pour une grande précision d'enfoncement de la pointeOutil silencieux pour un meilleur confort de travailMagasin rouleau grande capacité jusqu'à 1200 pointes: moins de rechargement, plus de productivitéFaible encombrement de l'outil grâce à son magasin vertical permettant ainsi d'avoir un grand nombre de modules sur une faible largeurMagasin équipé d'un capteur de présence de pointe pour éviter les tirs à videDescription produit: Cloueur avec technologie PUSHER à usage industriel avec magasin jumbo pour pointes bandes plastiques IN de 40 à 75mmApplications: BardagePlaque de plâtre / haute duretéAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Capacité magasin: 1200 fixation(s)Consommation d'air par tir: 8.1 lPlage de diamètre fixation: 2,1 - 2,9 mm

Quelques mots du fabricant :

Cloueur automatisé pour pointes rouleau plastique 0° équipé de la technologie Pusher pour un travail silencieux et précis

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit