Steinel - Applique L 940 sans détecteur anthracite et 2 LED GU-10 - 087753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 115 mm
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841087753
Réf. Sonepar
00424108775
Réf. Fournisseur
087753
Marque
Steinel
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
115 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
GU10
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
sans
pays de fabrication:
ROUMANIE
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
14.5...14.5 W
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
160 mm
section de conducteur:
0.5 mm²
Les Atouts de l'article:
L'élégance du style. Avec son boîtier clair et minimaliste en aluminium de haute qualité dans un anthracite noble, le luminaire extérieur à LED L 940 s'intègre harmonieusement dans tout environnement architectural. Avec 620 lumens chacune, deux sources lumineuses assurent un éclairage up/down impressionnant qui met efficacement en scène les façades, les entrées ou les terrasses - pour une ambiance lumineuse parfaitement adaptée autour de la maison.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


