Steinel - Interrupteur crépusculaire RS DUAL-R DALI2 saillie rond Blanc - 057428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - autre
luminosité d'allumage - 2...1000 lx
luminosité de coupure - 2...1000 lx
adapté à une charge C - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841057428
Réf. Sonepar
00424105742
Réf. Fournisseur
057428
Marque
Steinel
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
autre
luminosité d'allumage:
2...1000 lx
luminosité de coupure:
2...1000 lx
adapté à une charge C:
Non
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
22.5 V
température de fonctionnement:
-20...50 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ROUMANIE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
La dualité de la mesure de la luminosité. Peu importe s'il s'agit de mesures ciblées ou diffuses, tout fonctionne avec le Light Sensor Dual ! Il ne faut pas sous-estimer le défi. Il ne suffit pas de mesurer la luminosité ambiante générale pour obtenir des informations exploitables sur la luminosité d'une pièce. Il est important de combiner la mesure par ex. à hauteur d'un bureau ou d'une table et le calcul de la luminosité diffuse de la pièce. Cela permet ainsi d'éliminer les sources d'erreurs en vue d'une meilleure régulation de l'éclairage. Le modèle STEINEL Light Sensor Dual est alors l'appareil idéal.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


