Stiebel Eltron - Module pour refroidissement passif AHP-CM.1 - 208002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 487.5 mm
largeur - 397 mm
profondeur - 268 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212080023
Réf. Sonepar
00311208002
Réf. Fournisseur
208002
Marque
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
487.5 mm
largeur:
397 mm
profondeur:
268 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


