Sylvania - Luminaires Encastrés OptiClip 1200 1L 33W 4450lm 830 Blc SylSmart Connected SSA - 0034018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 33.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 1195 mm
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 19
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288340180
Réf. Sonepar
00021834018
Réf. Fournisseur
0034018
Marque
Sylvania
puissance du système:
33.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1195 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
146.9...160.3 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
33
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
longueur d’encastrement:
1180 mm
largeur d'encastrement:
280 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire architectural à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable avec modules LED et driver remplaçables. Version gestion d'éclairage intelligente SylSmart Connected avec capteur de mouvement et de luminosité intégré. Flux lumineux max 4450lm. Puissance max 34W. Efficacité jusqu'à 135lm/W. Température de couleur 3000K. IRC>80. Faible éblouissement UGR<19. Dimensions : 1195x295x44mm. Finition blanche (RAL9016). IP40. IK07. Classe II. Certification ENEC. Bornier de repiquage LiLo. Durée de vie 100 000h (L80B20). Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
OptiClip est une gamme de luminaires LED équipés de modules lumineux remplaçables clipsés à la surface du luminaire et reliés au driver par un connecteur rapide, pour une maintenance facilitée. L’optique est optimisée pour offrir un faible éblouissement (jusqu’à UGR<16) et une basse luminance (<1000Cd/m² à 65°). L’efficacité lumineuse est également très élevée (jusqu’à 142lm/W). OptiClip est disponible en finition blanche ou noire et peut être équipée d’un driver Multipuissance, DALI compatible bouton poussoir, ou SylSmart® Connected avec capteur intégré (SSA) ou sans capteur (SSAD). Certifié ENEC, le produit dispose d’une durée de vie de 100 000 h (L80B20) et d’une garantie de 5 ans. Entièrement personnalisable, OptiClip est fabriqué en France, pour la majorité des codes.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


