Sylvania - Projecteurs Exterieurs Kalani IP66 100W 13400lm 830 Large
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 13400 lm
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288485263
Réf. Sonepar
00021848526
Réf. Fournisseur
0048526
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
100 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
13400 lm
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
autre
type de connexion
autre
flux lumineux
13400...13400 lm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
autre
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
1950...1950 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.98
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
330 mm
hauteur/profondeur
77 mm
longueur
418 mm
type de câblage
terminaison
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
4
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
7
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
134 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Projecteurs Exterieurs - Kalani IP66 100W 13400lm 830 Large
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de projecteurs extérieurs robustes en fonte d'aluminium. Haute efficacité : jusqu'à 139lm/W. Performance élevée : délivre jusqu'à 41800lm. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Câble de 1m fourni. Accessoires disponibles : adaptateurs, grilles