Non retournable

Sylvania - Rail OneTrack 3Phases longueur 2m Noir - 9200306

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail OneTrack 3Phases longueur 2m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289003067

Réf. Sonepar

00021900306

Réf. Fournisseur

9200306

Marque

Sylvania

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

38 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rail OneTrack 3Phases longueur 2m Noir

Les Atouts de la gamme:

OneTrack est une gamme de rails modulaires pour des installations en saillie et en suspension en standard ; sur demande en encastré. Corps en aluminium extrudé noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9010) et conducteurs en cuivre. Disponible en Triphasé et DALI. Comporte un grand choix d'accessoires de suspension et de connexion. Coupleurs en L, T et X, coupleur flexible, précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m en standard et 4m sur demande. Idéal pour les applications de commerces - de retail (boutiques, grands magasins et surfaces commerciales) comme pour les applications tertiaires ou dans les musées et galeries en compléments de nos projecteurs Beacon. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania