Sylvania - Rail OneTrack Etrier Suspension cable Noir - 9200796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 24 mm
longueur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012289007966
Réf. Sonepar
00021900796
Réf. Fournisseur
9200796
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
24 mm
longueur:
25 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Rail OneTrack Accessoire Etrier de Suspension cable Noir
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


