Sylvania - Rail OneTrack Fixation + Gripper Blanc - 9200762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 33 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012289007621
Réf. Sonepar
00021900762
Réf. Fournisseur
9200762
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
33 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
49 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Accessoire pour rail OneTrack. OneTrack est une gamme de rails modulaires pour des installations en saillie et en suspension en standard ; sur demande en encastré. Corps en aluminium extrudé noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9010) et conducteurs en cuivre. Disponible en Triphasé et DALI. Comporte un grand choix d'accessoires de suspension et de connexion. Coupleurs en L, T et X, coupleur flexible, précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m en standard et 4m sur demande. Idéal pour les applications de commerces - de retail (boutiques, grands magasins et surfaces commerciales) comme pour les applications tertiaires ou dans les musées et galeries en compléments de nos projecteurs Beacon. Garantie 5 ans.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


