Non retournable

Sylvania - Réglette START Batten 1200 3000/5000lm MWC 830/840 - 0048981

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Réglette START Batten 1200 3000/5000lm MWC 830/840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 35.5 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288489810

Réf. Sonepar

00021848981

Réf. Fournisseur

0048981

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

35.5 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1200 mm

largeur:

64 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

courant nominal:

164.4...179.3 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

efficacité lumineuse:

141 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

niveaux

hauteur/profondeur:

65 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED START Batten 1200 3000/5000lm MWC 830/840

Les Atouts de l'article:

START Batten 1200 20/35W 3000/5000lm MWC 830/840. Réglette polycarbonate. Pré-perçage aux extrêmités. 3000/4000K, IRC80. 3000/5000lm. 20,5/35,5W. 141lm/W. Durée de vie (L70) : 100 000h. GR1, IP20, IK08. Fonctionnement de -20°C à 40°C.

Les Atouts de la gamme:

Le nouveau START Batten est une gamme de réglette led déclinée en quatre longueurs différentes : 600mm, 1200mm, 1500mm et 1800mm. Cette gamme est parfaite pour l'éclairage de grandes zones industrielles telles que les couloirs, les entrepôts, les zones de réserve... Les sélecteurs intégrés permettent de choisir entre les températures de couleur blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K) et d’opter pour deux niveaux de lumière différents. La version 4000K délivre jusqu'à 9200 lm (rendement lumineux du luminaire) et jusqu'à 152 lm/W (efficacité totale du système). La gamme offre une grande facilité d'installation grâce à la conception du boîtier en deux parties à emboîter.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania