Sylvania - START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm 3CCT PIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...6500 K
flux lumineux utile - 1800 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 55000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288531526
Réf. Sonepar
00021853152
Réf. Fournisseur
0053152
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
18 W
température de couleur
3000...6500 K
flux lumineux utile
1800 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
55000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
1800...1800 lm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
plastique opalin
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
170...170 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
blanc
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
taux de distortion harmonique
85
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
facteur de puissance (cos phi)
0.7
température de couleur réglable
continu
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
22 mm
diamètre externe
227 mm
largeur d'encastrement
285 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
longueur d’encastrement
285 mm
diamètre intégré
65...185 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
section de conducteur connectable
0.75...1.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
25
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
42
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Downlight LED - START Downlight 5 en 1 - installation en semi-encastré ou en saillie et choix de la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K) - 65-185 18W 1800lm PIR