Te Entrelec - BJDL8.5-Barrettes de Jonction 5 Pôles - 1SNA291145R2500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 5
isolé - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3472592911458
Réf. Sonepar
07600291145
Réf. Fournisseur
1SNA291145R2500
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
5
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui