Te Entrelec - Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage métrique, polyamide, gris (Taille B) - 1SNG601122R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 16...16 mm
type de filetage - métrique
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Conditionnement
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599062443
Réf. Sonepar
07600906244
Réf. Fournisseur
1SNG601122R0000
Marque
Te Entrelec
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...16 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
18 mm
dimension du profil:
46 mm
dimension angulaire hexagonale:
52.4 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7001
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les presse-étoupes industriels ENTRELEC offrent une excellente décharge de traction pour les câbles et une protection élevée contre la saleté, la poussière, l'eau (IP68). Le portefeuille comprend des presse-étoupes en polyamide, en laiton nickelé ou encore en acier inoxydable, différents matéieux appropriés pour les applications standard et spécialisées comme le Food & beverage. La gamme répond à des utilisations standards comme plus spécifique : presses-étoupes dédiés RJ45 ou encore CEM2 et CEM4 pour l'uitilisation de cables blindés. PLusieurs types de filetage sont proposés en fonction des gammes : PG, métrique et NPT. PLusieurs options de montage vous sont proposées : vissé ou à clipser (snap-in) et différents coloris : noir, gris et gris clair.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


