Non retournablenouveau

Teddington - Clé à molette dynamométrique digitale en coffret 4-80 Nm - TF-VMW-1

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6971398923988

Réf. Sonepar

00854892398

Réf. Fournisseur

TF-VMW-1

Marque

Teddington

pays de fabrication:

CHINE

Clé à molette dynamométrique digitale en coffret 4-80 Nm - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Clé à molette réglable de 4,2 à 85 Nm avec alertes sonore et visuelle du couple serré. Précision du couple à ± 2 % 9 réglages enregistrables La clé à molette dynamométrique digitale VALUE TF-VMW-1 est un outil de précision conçu pour effectuer des serrages avec une grande exactitude sur un couple préréglé. Idéale pour des applications où la précision est primordiale, la clé à molette permet de contrôler le couple de serrage avec une facilité et une fiabilité exceptionnelle. Son écran digital permet une lecture instantanée et claire du couple de serrage, tandis que sa conception robuste assure une longue durée de vie, même dans des conditions de travail exigeantes.

Les Atouts de la gamme:

L'excellence de l outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence TEDDINGTON.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage TEDDINGTON est conçu pour vous accompagner au quotidien

Quelques mots du fabricant :

Teddington France Spécialiste du génie climatique depuis 1934
Teddington France, spécialiste du génie climatique depuis plus de 90 ans propose à ses clients professionnels un service et des produits de haute qualité. Notre société est divisée en plusieurs départements, chacun étant spécialisé dans un domaine spécifique.
Nos départements principaux sont les suivants : Département Rideau d’air et Aérotherme, Département Froid industriel et commercial, Département Outillage frigorifique, Département Humidificateur, Département Déshumidificateur d'air