Non retournable

Teddington - Ruban isolant adhésif 3 mm x 50 mm x 9 mètres - SS101N

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie
Teddington - Ruban isolant adhésif 3 mm x 50 mm x 9 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648413524

Réf. Sonepar

00854100067

Réf. Fournisseur

SS101N

Marque

Teddington

pays de fabrication:

TAIWAN

Ruban isolant adhésif 3 mm x 50 mm x 9 mètres - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Ruban anti-condensation
3 mm x 50 mm x 8,50 m

Quelques mots du fabricant :

Teddington France Spécialiste du génie climatique depuis 1934
Teddington France, spécialiste du génie climatique depuis plus de 90 ans propose à ses clients professionnels un service et des produits de haute qualité. Notre société est divisée en plusieurs départements, chacun étant spécialisé dans un domaine spécifique.
Nos départements principaux sont les suivants : Département Rideau d’air et Aérotherme, Département Froid industriel et commercial, Département Outillage frigorifique, Département Humidificateur, Département Déshumidificateur d'air