Non retournable

Thermor - Allure 4 Classique Matg 0750W Blanc Mat/Chene - 483259

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1425 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334832599

Réf. Sonepar

00018483259

Réf. Fournisseur

483259

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1425 mm

profondeur:

120 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

28 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes Allure 4 Classique Matg 0750W Blanc Mat/Chene Fluide caloporteur Technologie 3CS (Triple Confort Système) 1 barre de portage

Les Atouts de l'article:

ALLURE 4 CLASSIQUE Mât à gauche 750W Blanc / chene Etroit droit Connecté Via Wifi Fluide caloporteur Anticipation de la chauffe,Détection fenêtre ouverte/fermée

Les Atouts de la gamme:

Un cadre ouvert pour un passage et une pose de la serviette facilités Particulièrement pratique sur les modèles étroits – pas d’espace perdu – possibilité de mieux étaler les serviettes Barre de portage incluse et installée à la livraison pour pouvoir accrocher plus de serviettes Disponibilité en plusieurs formats pour couvrir tous les besoins dont de l’étroit Du choix dans les teintes de cadre et dans les inserts pour s’accorder avec l’ambiance de la pièce (8 couleurs)Connectivité (suivi de consommation et température d’absence) Programmation libre et particulièrement flexible (jalons) Possibilité de programmer un OFF Détection de fenêtre ouverte (et fermée)Boîtier à hauteur Une connectivité Wifi accessible, le bridge Thermor Cozytouch n’est pas nécessaire Des fonctions dédiées aux bailleurs sociaux : bridage de la température, de la durée du boost, code PIN et restriction d’accès Tous les modèles permettent un usage confortable pour les PMR (interface entre 90 et 130cm du sol)Technologie 3CS : l’assurance d’une chauffe constante y compris quand le cadre est recouvert de serviettes Soufflerie en option pour monter rapidement en température dans la pièce (~ +3° en 15min) et ce pour toutes les tailles de cadre Fonction boost Fonction d’anticipation de chauffeGarantie 2 ans. SAV EXPRESS 24H

Quelques mots du fabricant :

Une technologie sèche-serviettes fluide intégrée dans un sèche-serviettes au design lames plates exclusif et qui apporte un confort total : le meilleur de la chaleur dans la salle de bain allié à la praticité grâce à la connectivité

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor