Non retournable

Thermor - Allure Virtuose Matg 1750W Euca/Chene - 483137

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - vert

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1501 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334831370

Réf. Sonepar

00018483137

Réf. Fournisseur

483137

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

vert

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1501 mm

profondeur:

150 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

36.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes Allure Virtuose Matg 1750W Euca/Chene Fluide caloporteur Technologie 3CS (Triple Confort Système) Deux barres de portage

Les Atouts de l'article:

ALLURE VIRTUOSE Standard droit 1750 Mât à gauche Vert eucalyptus chêne Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation Connecté Via IO Deux barres de portage Fluide caloporteur

Les Atouts de la gamme:

Le sèche-serviettes Allure 3 Virtuose existe en 9 coloris pour s’accorder à tous les styles : blanc mat, blanc brillant, brun sable, brun terracotta, gris ardoise, gris menhir, gris roche, noir carbone et vert eucalyptus. Une palette de teintes à l’air du temps pour un style chic et moderne assuré.Le radiateur sèche-serviettes Allure 3 virtuose apprend et mémorise vos habitudes de vie de manière à ajuster automatiquement sa chauffe et s’enclencher seulement si nécessaire. Son système intuitif lui permet également de faire face aux imprévus, en cas d’absence ou de besoins en chauffage inhabituels.L’appareil est connecté en option et est pilotable à distance. Vous avez envie d’une douche à un moment précis de la journée ? Avec Allure 3 Virtuose, enclenchez votre radiateur sèche-serviettes depuis votre lit ou votre lieu de travail, via votre smartphone (ou tablette) et programmez la température parfaite de votre salle de bain.Fluide caloporteur. Fonction BoostGarantie 2 ans. SAV EXPRESS 24H

Quelques mots du fabricant :

Le bien-être absolu et le design dans la salle de bain. Enceintes intégrées avec le son haute définition Cabasse®

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor