Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano/Niseko UE Bi-split 5000W R32 V2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 2
type de réfrigérant - R32
classe énergétique refroidissement - A++
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338721745
Réf. Sonepar
00018872174
Réf. Fournisseur
872174
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants
2
type de réfrigérant
R32
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
eER (refroidissement)
3.45
cOP (chauffage)
3.71
SEER (refroidissement)
6.5
SCOP (chauffage)
4
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
553 mm
largeur
800 mm
profondeur
275 mm
poids
36 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
1.1 kg
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Niseko Unité Extérieure Bi-Split 5000W R32 - V2