Thermor - PAC Air-Air /Climatisation réversible Nagano/Niseko UE Quadri-split 8500W R32 V2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 4
type de réfrigérant - R32
classe énergétique refroidissement - A++
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338721769
Réf. Sonepar
00018872176
Réf. Fournisseur
872176
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants
4
type de réfrigérant
R32
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
eER (refroidissement)
3.4
cOP (chauffage)
4
SEER (refroidissement)
7
SCOP (chauffage)
4
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
700 mm
largeur
890 mm
profondeur
340 mm
poids
61 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
2.2 kg
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Niseko Unité Extérieure Quadri-Split 8500W R32 - monophasé - V2