Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 4200W R32 - 873306

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - noir

  • modèle - fente simple

  • largeur - 856 mm

  • hauteur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338733069

Réf. Sonepar

00018873306

Réf. Fournisseur

873306

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R32

couleur:

noir

modèle:

fente simple

largeur:

856 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

197 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7

SCOP (chauffage):

4

eER (refroidissement):

3.5

cOP (chauffage):

3.74

fréquence:

50 Hz

poids:

9.5 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Pure Unité Intérieure Murale Noire 4200W R32

Les Atouts de l'article:

Pilotage à distance grâce à l'application Intelligent AirDesign moderne disponible en deux coloris : blanc et gris anthraciteDe nouvelles fonctionnalités (Ifeel et Selfclean) pour assurer plus de confort et une plus grande longévitéCertifié "Eurovent" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et leurs niveaux de performancesSolution 3 en 1 : chauffage, rafraichissement et purification de l'airSystème auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l’air

Les Atouts de la gamme:

Disponible en deux coloris pour une meilleure intégration. Finition mat. Design galbé et élégant pour une touche moderne et raffinéeLongueur de liaison pré-chargée : 10m. Raccord UI-Goulotte inclus de série. Capot inférieur amovible. Carte électronique accessible par le devant. Ressort de cintrage. Butée de maintien.Classe énergétique froid/chaud : A+++/A++ La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO.Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphoneRéversible pour un confort optimal toute l'annnée : rafraîchissement ou chauffage Fonctionnement très silencieux La fonction ECOPILOT permet d'orienter le flux d'air pour suivre ou éviter l'utilisateur Fonction Ifeel: la telecommande infrarouge sert de sonde d'ambiance afin d'obtenir la bonne température au bon endroitSAV Express

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique froid / chaud : A++ / A+ SEER : 7,0 SCOP : 4,0 Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 23 / 42 Fonction détection de présence et d'absence Fonction purification de l'air Design gris anthracite Connecté de série Certifié Eurovent

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor