Thermor - Pompe à chaleur air-air NISEKO COMPACT Unité intérieure 2000W - 873970

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • modèle - fente simple

  • largeur - 705 mm

  • hauteur - 265 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338739702

Réf. Sonepar

00018873970

Réf. Fournisseur

873970

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

modèle:

fente simple

largeur:

705 mm

hauteur:

265 mm

profondeur:

193 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

fréquence:

50 Hz

poids:

6.7 kg

tension de raccordement:

220 V

avec télécommande:

Oui

Pompe à chaleur air-air / Climatisation réversible NISEKO COMPACT Unité Intérieure murale 2000W - NISEKO compact 2000W compatible monosplit et multisplits

Les Atouts de l'article:

NISEKO COMPACT pour les petites pièces: chambres et bureaux.



Les Atouts de la gamme:

NISEKO COMPACT une solution PAC air-air murale qui s’intègre dans l’espace au dessus d’une porte.

Une solution compatible mono-split et multi-split. NISEKO compact 1500W compatible multi uniquement. NISEKO compact 2000W compatible mono et multi

Pilotage à distance via l'application Intelligent Air.

Réversible: chaud/froid. Silencieuse: 19 dB(A)



Quelques mots du fabricant :

LA SOLUTION PAC AIR-AIR POUR LES PETITES PIÈCES DE LA MAISON

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor