Non retournable

Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 2 - 5kW R32 - 527076

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.5 kW

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546335270765

Réf. Sonepar

00018527076

Réf. Fournisseur

527076

Marque

Thermor

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4.5 kW

température max. de départ chauffage:

55 °C

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.74

largeur de l'unité intérieure:

448 mm

profondeur de l'unité intérieure:

469 mm

poids de l'unité intérieure:

42 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

750 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA 2 - 5kW R32 - Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance

Les Atouts de l'article:

Pilotable à distance grâce à l'application CozytouchDesign épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitationUnité extérieure silencieuseCertifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnièreTechnologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareilÉchangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques

Les Atouts de la gamme:

Compacité du module extérieur avec un mono-ventilateur pour toutes les puissancesFacile à installer avec l'assistant de mise en service EASY STARTClasse énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C)Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambianceTempérature de sortie d'eau jusqu'à 55°CSAV Express

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique 55°C : A++ ETAS 35°C sans sonde extérieure : 175% ETAS 55°C sans sonde extérieure : 125% SCOP 55°C : 3,20 COP -7/55°C : 1,85 Fluide R32 Échangeur coaxial pour plus de longévité Régulation smart adapt avec thermostat d'ambiance Certifié HP Keymark

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor