Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 horizontal 1500W Ardoise - 414736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334147365
Réf. Sonepar
00018414736
Réf. Fournisseur
414736
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
gris
largeur:
896 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
115 mm
à huile/fluide:
Non
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
21 kg
position du boîtier de commande:
dessus
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
pays de fabrication:
FRANCE
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Intelligent, connecté et facilement intégrable dans le logement, trés adapté à de la rénovation.
Les Atouts de la gamme:
3 formats : horizontal, vertical et plinthe (30 cm de hauteur). 2 couleurs : blanc mat et ardoiseFonctions intelligentes : détection de présence, planning adaptatif, anticipation de chauffe, détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtreConnectivité grâce au HUB COZYTOUCH. InteropérabilitéRadiateur chaleur douce corps de chauffe en fonte inertielleServices réservés aux professionnels : assistance technique, espace SAV, Garantie SAV Express 24H, forfait dépannage, extension de garantie Lu7 (nous consulter)
Quelques mots du fabricant :
Radiateur chaleur douce corps de chauffe en fonte
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


