Thorn - Accessoire d?installation - PR2/HIPAK MSW1 5000 - 96502609

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire d?installation - PR2/HIPAK MSW1 5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798991319

Réf. Sonepar

00019899131

Réf. Fournisseur

96502609

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

aluminium

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire d’installation - PR2/HIPAK MSW1 5000 - Câble pour raccordement de luminaires — 5 m

Les Atouts de l'article:

Kit de câble de suspension de 5m pour les systèmes de rail HiPak/Primata II. Réglage de la hauteur sans outil par mécanisme d'embrayage.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn