Non retournable

Thorn - Accessoires de câblage - ER LINK LEAD 2068A/0.6M HFX - 21100469

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoires de câblage - ER LINK LEAD 2068A/0.6M HFX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299315410

Réf. Sonepar

00019931541

Réf. Fournisseur

21100469

Marque

Thorn

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoires de câblage - ER LINK LEAD 2068A/0.6M HFX - Câble de liaison avec connecteurs plug?and?play — 0.6 m — version DALI

Les Atouts de l'article:

DALI (HFX) Câble de liaison pour connecter plusieurs luminaires Eroa SI/LRI. Réalisation d’une ligne continue recommandée.Le kit de connexion comprend les éléments suivants : 0.6m H07BQ-F Câble 5G 1,5 mm² + connecteurs plug and play (mâle et femelle).Poids : 0,25 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn