Non retournable

Thorn - Accessoires de câblage - ER STARTER KIT 2063A/10M DMX - 21100463

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoires de câblage - ER STARTER KIT 2063A/10M DMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299315472

Réf. Sonepar

00019931547

Réf. Fournisseur

21100463

Marque

Thorn

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoires de câblage - ER STARTER KIT 2063A/10M DMX - Alimentation pour luminaires LED — 10 m — version DMX

Les Atouts de l'article:

DMX Kit de démarrage pour connecter le luminaire Eroa SI/LRI à l'alimentation électrique. Nécessaire pour chaque luminaire ou pour commencer une ligne continue. Le kit de démarrage comprend 10m Câble en PVC 3G 5 mm² & 2 câbles DMX de 0,22 m² + un connecteur plug and play et un capuchon de protection pour chaque extrémité de ligne.Poids : 1,65 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn