Non retournable

Thorn - Accu - ACCU NIMH 2.4V 4.0Ah 7/5 2 SBS CON3 90mm - 59004665

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accu - ACCU NIMH 2.4V 4.0Ah 7/5 2 SBS CON3 90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - SERBIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709501379

Réf. Sonepar

00019950137

Réf. Fournisseur

59004665

Marque

Thorn

pays de fabrication:

SERBIE

Accu - ACCU NIMH 2.4V 4.0Ah 7/5 2 SBS CON3 90mm - Accessoire pour installation d’éclairage — 50°

Les Atouts de l'article:

Batterie de rechange pour 00072882Caractéristiques techniques :Tension (V) 2.4Capacité typique : (mAh)* 4400Capacité minimum selon : (mAh)* 4000Temps de recharge : 15 hTempérature ambiante : de 5 à 50 °CCaractéristiques principales :Très bonnes propriétés de charge et de décharge Efficace à température haute et basseNombre élevé de cycles de vieTrès robusteTechnologie :Électrode mousse positiveÉlectrode métallique hybride négative intégrée dans du plastiqueBatterie de rechange pour les luminaires de sécurité suivants : voir PDF (Notice d'utilisation)

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn